※サンプル画像
AIS (エイ・アイ・エス)
AIS (エイ・アイ・エス)の デスク・テーブル
AIS (エイ・アイ・エス)の センターテーブル・リビングテーブル
リビングテーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65317588
品番
ESD-L105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
耐荷重(約):20kg
主材:天板/天然木樹脂繊維板(ウレタン塗装)
脚部/ラバーウッド(ラッカー塗装)
お客様組立品
幅(mm)
1050
高さ(mm)
500
奥行(mm)
450
サイズ(cm)
床から棚板までの高さ:32.5、棚板〜天板高さ:13.5、棚板:幅62×奥行22.5
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1050×450×500
質量(kg)
10.2
色
ライトブラウン
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
北海道地方
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません