曜日別特売
JHC-01 カウンターチェア背無 AIS (エイ・アイ・エス) 65317597

※サンプル画像

JHC-01 カウンターチェア背無 AIS (エイ・アイ・エス) 65317597
JHC-01 カウンターチェア背無 AIS (エイ・アイ・エス) 65317597
JHC-01 カウンターチェア背無 AIS (エイ・アイ・エス) 65317597
JHC-01 カウンターチェア背無 AIS (エイ・アイ・エス) 65317597
JHC-01 カウンターチェア背無 AIS (エイ・アイ・エス) 65317597
JHC-01 カウンターチェア背無 AIS (エイ・アイ・エス) 65317597
JHC-01 カウンターチェア背無 AIS (エイ・アイ・エス) 65317597
JHC-01 カウンターチェア背無 AIS (エイ・アイ・エス) 65317597
JHC-01 カウンターチェア背無 AIS (エイ・アイ・エス) 65317597

カウンターチェア背無

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個注文コード65317597品番JHC-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

製品サイズ(約):幅38.5×奥行38.5×高さ61.5~82.5cm
座面直径(約):32cm
座面高さ:61.5~82.5cm
製品重量(約):5.1kg
耐荷重(約):80kg
主材:張り材/ポリエステル、クッション材/ウレタンフォーム、構造部材/合板&スチール(粉体塗装)
お客様組立品

色(張地)ブラウン座面高さ(mm)615~825座面寸法(幅×奥行)(mm)320×320本体質量(kg)5.1幅(mm)385質量(kg)5.1ブラウン高さ(mm)615~825奥行(mm)385背もたれなし高さ調節素材

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする