曜日別特売
KS-MR3D ミニラック三段 AIS (エイ・アイ・エス) 65317667

※サンプル画像

KS-MR3D ミニラック三段 AIS (エイ・アイ・エス) 65317667
KS-MR3D ミニラック三段 AIS (エイ・アイ・エス) 65317667
KS-MR3D ミニラック三段 AIS (エイ・アイ・エス) 65317667
KS-MR3D ミニラック三段 AIS (エイ・アイ・エス) 65317667
KS-MR3D ミニラック三段 AIS (エイ・アイ・エス) 65317667
KS-MR3D ミニラック三段 AIS (エイ・アイ・エス) 65317667
KS-MR3D ミニラック三段 AIS (エイ・アイ・エス) 65317667
KS-MR3D ミニラック三段 AIS (エイ・アイ・エス) 65317667
KS-MR3D ミニラック三段 AIS (エイ・アイ・エス) 65317667

ミニラック三段

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード65317667品番KS-MR3D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

製品サイズ(約):幅45×奥行20×高さ45cm
製品重量(約):2.6kg
耐荷重(約):30kg/棚1枚、全体40kg
主材:スチール(クロームメッキ仕上げ)、スリーブ(樹脂)
生産国:中国
お客様組立品※モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×200×450幅(mm)450質量(kg)2.6メッキ高さ(mm)450奥行(mm)200

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする