※サンプル画像

ミニラック6030

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65317676 品番KS-MR6030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

製品サイズ(約):幅60×奥行30×高さ45cm
製品重量(約):4.5kg
耐荷重(約):30kg/棚1枚、全体60kg
主材:スチール(クロームメッキ仕上げ)、スリーブ(樹脂
お客様組立品※モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×300×450 幅(mm)600 質量(kg)3.3 メッキ 高さ(mm)450 奥行(mm)300

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする