※サンプル画像

JSR-6095C 19Φスチールラックセット3段 AIS (エイ・アイ・エス) 65317694 JSR-6095C 19Φスチールラックセット3段 AIS (エイ・アイ・エス) 65317694 JSR-6095C 19Φスチールラックセット3段 AIS (エイ・アイ・エス) 65317694 JSR-6095C 19Φスチールラックセット3段 AIS (エイ・アイ・エス) 65317694 JSR-6095C 19Φスチールラックセット3段 AIS (エイ・アイ・エス) 65317694

19Φスチールラックセット3段

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65317694 品番JSR-6095C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,267
販売価格(税別)
4,788

製品サイズ(約):幅60×奥行35×高さ95cm。製品重量(約):4.65kg。耐荷重(約):全体静止時/40kg,走行時/20kg(キャスター装着走行時)。主材:スチール(クロムメッキ)

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×350×960 幅(mm)600 質量(kg)4.65 メッキ 高さ(mm)960 奥行(mm)350

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする