※サンプル画像

ネーロ突っ張りラックセットW90

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65317737 品番NERO-TP90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

製品サイズ(約):幅93×奥行30×高さ220〜245cm(アジャスターを含む)
支柱下〜アジャスター接地面/1.8〜2cm
突っ張り支柱の長さ/43.8〜69cm
製品重量(約):17.2kg
耐荷重(約):棚板1枚あたり/65kg
主材:本体/スチール(粉体塗装)、キャップ・アジャスター/PP、スリーブ/ABS樹脂、突っ張り支柱/スチール(クロームメッキ)・ABS樹脂
付属品:アジャスター×4個
お客様組立品

幅(mm)930 質量(kg)16.8 ブラック 高さ(mm)2204〜2454 奥行(mm)300

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする