※サンプル画像

19Φスチールワゴン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65317746 品番KS-2095WG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

製品サイズ:幅60×奥行20×高さ94.5cm
取っ手取付時の奥行(約):70cm
耐荷重(約):キャスター取付静止時40kg、走行時20kg
主材:スチール(粉体塗装)
付属品:取っ手、キャスター付き
お客様組立品

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×200×945 幅(mm)600 質量(kg)5 ホワイト 高さ(mm)945 奥行(mm)200

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥750 / 税込 ¥825
北海道地方数量1につき ¥750 / 税込 ¥825
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする