※サンプル画像

19Φスチールワゴン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65317755 品番KS-2015WG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

製品サイズ:幅60×奥行20×高さ154.5cm
取っ手取付時の奥行(約):70cm
耐荷重(約):キャスター取付静止時40kg、走行時20kg
主材:スチール(粉体塗装)
付属品:取っ手、キャスター付き
お客様組立品

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×200×1545 幅(mm)600 質量(kg)7.7 ホワイト 高さ(mm)1545 奥行(mm)200

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする