※サンプル画像
AIS (エイ・アイ・エス)
AIS (エイ・アイ・エス)の 物品棚/収納用品
AIS (エイ・アイ・エス)の スチールラック
AIS (エイ・アイ・エス)の スチールラック本体
25Φスチールラック3段セット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65317764
品番
YSR-9090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,587
販売価格(税別)
¥
5,988
バスケットに入れる
製品サイズ(約):幅90×奥行45×高さ90cm
製品重量(約):7.5kg
耐荷重(約):棚板垂直静止時65kgまで/枚
主材:スチール(メッキ)
お客様組立品
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×450×900
幅(mm)
900
質量(kg)
7.5
色
メッキ
高さ(mm)
900
奥行(mm)
450
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません