※サンプル画像
AIS (エイ・アイ・エス)
AIS (エイ・アイ・エス)の 物品棚/収納用品
AIS (エイ・アイ・エス)の スチールラック
AIS (エイ・アイ・エス)の スチールラック本体
25Φスチールラック5段セット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65317789
品番
YSR-9018
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,787
販売価格(税別)
¥
7,988
バスケットに入れる
製品サイズ(約):幅90×奥行45×高さ180cm
製品重量(約):13.6kg
耐荷重(約):棚板垂直静止時65kgまで/枚
主材:スチール(メッキ)
お客様組立品
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×450×1800
幅(mm)
900
質量(kg)
13.6
色
メッキ
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
耐荷重(kg/段)
棚板垂直静止時65まで
材質(棚板)
スチール(メッキ)
材質(ポール)
スチール(メッキ)
ポール径(Φmm)
25
棚段数(段)
5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません