778 門扉用ガイドローラー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード65317799品番#778-1
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

材質 枠:綱板、ローラー:天然ゴム(黒)
扉厚:35~55mm
特長:回転部はスプリング・グリス入りで、作動が円滑です。

用途引戸門扉用のガイド長さ(mm)50幅(mm)120.5高さ(mm)175仕上クロメート
注意
※扉厚が特殊な場合は、ローラーのみ(枠なし)をご注文ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする