BEST(ベスト)[金物]
778 門扉用ガイドローラー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65317808
品番
#778-2
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質 枠:綱板、ローラー:天然ゴム(黒)
扉厚:35~55mm
特長:回転部はスプリング・グリス入りで、作動が円滑です。
用途
引戸門扉用のガイド
長さ(mm)
16
幅(mm)
64
高さ(mm)
84
仕上
クロメート
注意
※扉厚が特殊な場合は、ローラーのみ(枠なし)をご注文ください。