曜日別特売
7 マスターズパテ(中間) ソーラー 65317895

マスターズパテ(中間)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1缶(3kg)
タイプ低温
内容量1缶(3kg)注文コード65317895品番7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700

作業性を追求した高性能の低収縮ポリエステルパテです。
レンジの広い3種類でラインナップ。
伸びるのに盛れる。
キメが細かいのに研げる。
ノンセッティングタイプ。

用途
自動車補修
仕様●デュロメーター硬さ(タイプD)(1日後):74●デュロメーター硬さ(タイプD)(1時間後):54●ヘラ付け性:良好●可使時間(20℃):4分以内●外観(目視):淡灰色ペースト状●比重(20℃):約1.5●盛り性(mm):7以内●研削可能時間(20℃):25分以上●研削可能時間(60℃):5分以上●硬化剤(主剤:硬化剤=100:2~3 重量比):0-10適合硬化剤(Y-10)タイプ低温危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量3kgRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※うすめ液を使用する場合は、うすめ液Bを1%以下(重量比)の比率で使用して下さい。他の希釈材(シンナー等)は使用しないで下さい。
※パテの主剤と硬化剤を混合すると反応して固化します。その際発熱を伴いますので注意して下さい。
※硬化剤は、加熱・衝撃等により爆発的に燃焼する恐れがありますので、取扱いには充分注意して下さい。
※硬化剤の付着物・使用後のパテは元の容器に戻さないで下さい。また指定外の材料は絶対に混合しないようにし、本来の用途以外には使用しないで下さい。
※主剤、硬化剤は密閉し、冷暗所に保管して下さい。取扱いに際し、安全データシート(SDS)をお読み下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-06
用途: 塗装
柳田塗装自動車・二輪車・自転車関連業

かんそうがはやくてさぎょうせいがいい。
よい。。。。。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする