BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の ハンドル・取っ手・グリップ
BEST(ベスト)[金物]の ハンドル、取手
BEST(ベスト)[金物]の 取手・引手
811 デルハンドル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
黒ニッケル
注文コード
65317948
品番
#811-130-8
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質:亜鉛
付属ネジ:トラス小ネジM4×35mm、有効ネジ深さ11mm
用途
家具用
長さ(mm)
8
幅(mm)
144.5
高さ(mm)
30
仕上
黒ニッケル
注意
※231N2-RE レバーハンドル錠 retta(レタ)と同デザインです。