※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 温調機器
SMCの サーモチラー(循環液温調装置)
欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータタイプ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
循環液:エチレングリコール水溶液
オプション
(オプション1)デバイスネット通信
注文コード
65318044
品番
HRZ008-L1-DFW
参考基準価格(税別)
¥3,495,310
販売価格(税込)
¥3,517,800
販売価格(税別)
¥
3,198,000
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・オプション
が
27
種類から選べます
他の種類を見る
DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。
冷凍機、ポンプのモータ回転数をお客様装置側負荷に応じてインバータ制御
オプション
(オプション1)デバイスネット通信
タイプ
循環液:エチレングリコール水溶液
設定温度(℃)
-20〜40
冷却能力(kW)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
カタログ(8.19MB)
取扱説明書:
取扱説明書(30.44MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
離島
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630