※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HRZ010-W1S-FN 欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ SMC 65318270 HRZ010-W1S-FN 欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ SMC 65318270

欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 冷却能力(kW)10 タイプ循環液:エチレングリコール液 オプション(オプション1)なし、(オプション2)NPT継手 注文コード65318270 品番HRZ010-W1S-FN
参考基準価格(税別)¥3,596,890 販売価格(税込) ¥3,627,800
販売価格(税別)
3,298,000
この商品は冷却能力・タイプ・オプション168種類から選べます 他の種類を見る

DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。
冷凍機、ポンプのモータ回転数をお客様装置側負荷に応じてインバータ制御

オプション(オプション1)なし、(オプション2)NPT継手 タイプ循環液:エチレングリコール液 冷却能力(kW)10 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(8.19MB) 取扱説明書:取扱説明書(30.44MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
離島数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする