画像準備中

921 チャームポケット スタンダード

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65318341 品番#921BR
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

材質 本体:ステンレス鋼 SUS304+鋼板、ブラケット:鋼板
・開閉蓋がないので、蓋に触れる事なく丸い投入口から処理でき、衛生的でより安心です。
・自重解放自動閉鎖式の内蓋(パッキン付)により臭気が漏れないよう工夫してあります。
・床面の清潔感を保つ、壁面埋込式です。

用途
本体:オフィス・ホテル・集合住宅・病院・学校・戸建住宅等
ブラケット:壁面に対しフラットにすることが可能
長さ(mm)458 幅(mm)207 厚さ(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする