モリコートSH33M

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 注文コード65318395 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

低温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリースです。

使用温度範囲(℃)‐50-160 主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 稠度260 RoHS指令(10物質対応)対応 特性低温性 商品タイプシリコーングリス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする