モリコート
モリコートの オイルコンパウンド
モリコートSH45
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(100g)
注文コード
65318411
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ニューマティック系の動体潤滑シール用の稠度280のシリコーングリースです。
色
白
使用温度範囲(℃)
‐50-160
主成分
メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
稠度
280
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
シリコーングリス