用途広範囲の温度、荷重、 速度など様々に用途で使用されることを目的に開発された、優れたベアリン グ用潤滑剤です。 とくに反応性の高い化学薬品や溶剤にさらされるベアリング、高速や高荷重 で使用されるベアリングに使用されます。およびベアリングで特に役立ちます。 MOLYKOTE(R) 3451グリースは次の用途に使用できます。 製造ミキサー・電気遮断器のニードルベアリング・ポンプ ・製造設備 ・ 燃料や溶剤用の設備 ・ 高速、高荷重、高温から低温まで動作するシールドベアリング
色白
使用温度範囲(℃)‐40〜232
滴点(℃)なし
危険等級その他のもの
離油度(%)3.6(200℃/24h)
蒸発量(%)4.4(204℃/30h )
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
稠度280
RoHS指令(10物質対応)対応