モリコート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(150g) 注文コード65318429 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

・高い絶縁耐力と優れた電気絶縁特性
・金属、エラストマー、ポリマー、セラミックを含む、多くの材
料への優れた粘着性
・半流動性で、複雑な形状にも塗布が可能
・優れた耐湿性と撥水性
・低揮発性、低蒸発量
・高い酸化安定性
・優れた低温性能と広い使用温度範囲 (-54℃ to 200℃)
・NSF51および61の認証、21 CFR 175.30に適合、コーシャ パ
レーブ、ハラール認証
・ポリテトラフルオロエチレン、パー及びポリフルオロアルキル
化合物(PFAS)を意図的に使用していませ

用途
ケーブルコネクタ、バッテリー端子、ゴム製シール、エラストマ
ーおよびポリマー製O-リング、また様々な金属とポリマー、およ
び金属とゴムの組合せの組立てに、潤滑剤およびシールとして使
用されます。半流動性のシール材料が求められる自動車部品や工
業製品の防湿シール。たとえば半流動性粘度を持つ材料が適した
点火システム、防水コネクター、ディスコネクトジャンクション
やターミナルなど。
仕様稠度(未混和):200-250、338(絶縁耐力、50mil V/mi) 薄灰色から半透明白色 危険等級その他のもの 離油度(%)4.4(204℃/30h) 蒸発量(%)1.1(200℃/25h ) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性合格

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする