モリコート111

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(5kg) 注文コード65318456 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

? 広い使用温度範囲 (-40℃/-40°F〜204℃/400°F) ? 優れた耐水性 ? 多くのプラスチックやエラストマーに影響を与えない ? 低蒸気圧 ? 低揮発性 ? 飲料水接触に関する多くの国際基準に適合 ? ポリテトラフルオロエチレン、パー及びポリフルオロアルキル 化合物(PFAS)を意図的に使用していません

用途制御弁および圧力プラグバルブ、硬水軟化装置、および蛇口弁の 潤滑。計量装置、電気設備の引込口、地下接続部分など、洗浄お よび厳しい環境にさらされる真空システム、圧力システム、およ び屋外 (船上) 装置向けのシーラント。電気および電子装置の緩 衝器用減衰手段。変圧器ガスケットの固着防止、装置筐体用シー ラントとして、ガスケットの金属への固着を防止し、風化や水に よる流出を抑えます。ゴムおよびプラスチック製Oリング、ガス ケット、密閉材にも適しています 仕様稠度(未混和):170〜230、320(絶縁耐力、50mil V/mi) 白〜薄灰色; 半透明 危険等級その他のもの 離油度(%)0.2(204℃/30h) 蒸発量(%)0.8(200℃/25h ) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性合格
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする