曜日別特売
UKJ200 U字溝ジョレンステンレス製(伸縮柄) 宮谷製作所 65318619

UKJ200 U字溝ジョレンステンレス製(伸縮柄) 宮谷製作所 65318619
UKJ200 U字溝ジョレンステンレス製(伸縮柄) 宮谷製作所 65318619
UKJ200 U字溝ジョレンステンレス製(伸縮柄) 宮谷製作所 65318619

U字溝ジョレンステンレス製(伸縮柄)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード65318619品番UKJ200
参考基準価格(税別)¥2,140販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

U字講などの溝のすくい掃除に最適なU字講ジョレン です。頭(お皿)部分に穴が開いてるので、余分な水分をすくわずに作業ができます。ステンレス製でさびにくく手入れが簡単!伸縮柄で使い勝手がUP!(簡易式の伸縮柄ですので、ご利用にはご注意ください)

全長(mm)530~870(伸縮柄)材質(柄部)アルミ材質(頭)ステンレス頭部長(mm)173頭部幅(mm)145
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-13
用途: 排水溝の掃除
製造業

購入にあたり事前に庭の排水溝の幅を測りました。
ちょうど合う幅のジョレンが見つかりすぐに「ポチッ」
届いたその日、早速これを使って排水溝を掃除しました。
柄の長さを調整できるので最大長にして使用。
排水溝に溜まっていた泥が綺麗に取れました。
途中、水を流しながら作業しましたが、このジョレンには穴が開いているので水まですくうことがなくとても便利な構造ですね。
ただ、願わくば柄の長さがもう少し長い方が腰を曲げずに作業ができ、
作業性の向上になると思いました。

対象商品 : 65318619
2025-08-02
用途: 側溝のゴミ掃除
本町舘不動産業

長さが調整で、軽くてとてもきにいっております。
これにして正解でした。

2024-08-19
用途: U字溝の泥上げ
自動車・二輪車・自転車関連業

小さめのU字溝の掃除に少しだけサイドを曲げて狭いU字溝に対応させました使い勝手よく掃除が楽になりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする