アール
アールの 暖房用品
アールの 暖房関連用品
マドピタシート 貼りやすい幅 45cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2枚)
注文コード
65319016
品番
H-1620
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
肩幅サイズだから貼りやすい45cm幅のシートサイズ。4層構造の空気層が、断熱効果を発揮します!ガラスの表面温度の低下を防ぎ、結露の発生を抑制します。UVカット90%。
用途
窓断熱シート
材質
本体:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系、保護フィルム:ポリエステル
タイプ
モロッカン柄
寸法(幅W×長さL)(cm)
45×180
注意
※ご使用期間:約6か月