SAF-F-3/4x1/2 セーフロックPT雄ネジアダプターSUS316 フルネスジャパン 65319023 SAF-F-3/4x1/2 セーフロックPT雄ネジアダプターSUS316 フルネスジャパン 65319023

セーフロックPT雄ネジアダプターSUS316

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65319023 品番 SAF-F-3/4x1/2
参考基準価格(税別)¥7,530 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

セーフロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。
同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。
セーフロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。
全製品耐圧検査を行っております。

寸法L(mm)59 寸法H(mm)27 寸法D(Φmm)32 寸法E(Φmm)14 材質(本体)SUS316 呼び径(mm)20A×15A 呼び径(inch)3/4×1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする