アール
アールの 暖房用品
アールの 暖房関連用品
マドピタシート 大粒厚パネルクリア30cm角 9P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(9枚)
注文コード
65319025
品番
H-1621
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
厚み7mmの空気層で強力断熱!冷暖房効果UP&結露抑制。四角い粒で窓に合わせてカットしやすい。手軽に貼りやすい30cm角のパネル型。
用途
窓断熱シート
材質
本体:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系、保護フィルム:ポリエステル
厚さ(mm)
7
タイプ
カク パネルクリア
寸法(cm)
30×30
注意
※ご使用期間:約6か月