H-176 サッシまるごと冷気ガードラインレース アール 65319041 H-176 サッシまるごと冷気ガードラインレース アール 65319041 H-176 サッシまるごと冷気ガードラインレース アール 65319041 H-176 サッシまるごと冷気ガードラインレース アール 65319041 H-176 サッシまるごと冷気ガードラインレース アール 65319041

サッシまるごと冷気ガードラインレース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65319041 品番H-176
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

窓枠に貼るだけで2重サッシ構造に!窓全体をカバーできて冷気の侵入、暖気の流出を防ぎます。網入りガラス、複層ガラス等の幅広い窓ガラスに使用できます。

用途冷気ガード 付属品両面テープ:約7m、面ファスナーテープ:4枚、滑落防止クリップ:1個 材質フィルム:ポリエチレン、ファスナー:ポリエステル、ナイロン、粘着剤:アクリル系、粘着テープ:PET タイプラインレース 寸法(cm)200×225
注意
※ご使用期間:約6か月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする