アール
アールの 暖房用品
アールの 暖房関連用品
ワクピタテープ ホワイト 6cm幅
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65319111
品番
H-2404
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
アルミサッシ枠の断熱対策。アルミの熱伝導率はガラスの200倍。サッシ枠表面に貼ることで、表面温度の変動を緩和し結露も抑制します。(結露吸水はしません)
用途
サッシ枠断熱
材質
本体:発泡ポリエチレン、PET 粘着剤:アクリル系
色
ホワイト
幅(cm)
6
寸法(幅W×長さL)(cm)
6×400
注意
※ご使用期間:約6か月