アール
アールの 暖房用品
アールの 暖房関連用品
断熱保温パネル+結露吸水 シロクマ 30
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65319129
品番
H-2452
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
このパネル1枚で、窓ガラスの結露吸水・断熱・保温が可能。アルミの力であったかキープ。結露吸水量:約630ml
用途
断熱パネル
材質
本体:ポリエチレン、ナイロン スライダー:ポリプロピレン
タイプ
シロクマ30
寸法(幅W×長さL)(cm)
90×30
注意
※ご使用期間:約6か月