H-3111 パワフル結露吸水テープ BR 広幅 アール 65319181 H-3111 パワフル結露吸水テープ BR 広幅 アール 65319181 H-3111 パワフル結露吸水テープ BR 広幅 アール 65319181 H-3111 パワフル結露吸水テープ BR 広幅 アール 65319181 H-3111 パワフル結露吸水テープ BR 広幅 アール 65319181

パワフル結露吸水テープ BR 広幅

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65319181 品番H-3111
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

すりガラスにも使用できる結露吸水テープ。最大吸水量:約470ml で、結露水による木部の腐食やカビを防止します。

用途結露吸水テープ 材質本体:ポリエステル、レーヨン 粘着剤:アクリル系、はく離紙:紙 ブラウン 寸法(幅W×長さL)(cm)6×200
注意
※ご使用期間:約6か月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする