【43/49/55/65インチ】屋内用デジタルサイネージ 縦型フロアスタンド Windows11搭載

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 画面サイズ55インチ 注文コード65319296 品番BS-WDAF-T155N-W11
参考基準価格(税別)¥378,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800
この商品は画面サイズ4種類から選べます 他の種類を見る

【ポスターからの置き換えで、運用コストと手間を削減】
・表示する内容はいつでも更新できるため、ポスターや看板のように印刷して貼り替えるといった作業は一切不要です。
・これまでかかっていた印刷代や人件費、作業の手間を大幅に削減し、よりスピーディーで効果的な情報発信を実現します。
【鮮やかで高精細なフルHDディスプレイ】
・フルHD(1920×1080ピクセル)の高精細液晶パネルを搭載。輝度350cd/m?で、明るい商業施設などの屋内でも埋もれることなく鮮やかな映像を届けます。
・視野角は上下左右178°と非常に広く、あらゆる角度から見てもコンテンツの色合いやコントラストの変化が少なく、制作者の意図した映像美を損ないません。
【Windows 11搭載で、高画質な映像もスムーズに再生】
・最新OS「Windows 11」と、インテルプロセッサーを搭載したPCを内蔵。
・一般的なフルHD動画はもちろん、データ量の大きい4K映像素材もスムーズにデコード(変換)して再生可能。訴求力の高いリッチな動画コンテンツを安定して運用できます。
【柔軟なコンテンツ運用と便利な遠隔管理機能】
・USBメモリを挿すだけですぐに使える手軽なスタンドアロン型での運用はもちろん、有線LAN(イーサネット)やWi-Fiに接続すればネットワーク型としても機能します。
・コンテンツ管理システム「Terminal」を搭載。インターネットに繋がったパソコンがあれば、どこからでも表示内容の変更やスケジュール配信、シャットダウンや再起動といった電源管理まで直感的に行えます。
・無線LANアンテナ付属。LANケーブルが届かない場所でも、付属の無線LANアンテナを使えば柔軟に設置できます。
【商業施設でも安心な頑丈・高耐久設計】
・筐体(ボディ)には、耐久性に優れたスチール素材と高級感のあるアルミフレームを採用。人が行き交う公共の場での利用を想定した、非常に丈夫なつくりになっています。
・ディスプレイ表面は傷や衝撃に強い強化ガラスで保護。耐用年数は約50,000時間を実現しており、長期間にわたり安心してご使用いただけます。
・また、メディアプレイヤーなどを接続するポート部分には盗難防止のロックドアを装備し、セキュリティも万全です。

用途
【使用例】
・店舗、小売店:セール情報や新商品の広告、キャンペーン案内に
・オフィス、工場:エントランスでのウェルカムボードや案内板、安全掲示板として
・病院、クリニック:待合室での順番案内や健康情報の発信に
・ホテル、施設、空港:フロア案内やイベント告知、施設のプロモーションに
・学校:行事予定や連絡事項を共有する電子掲示板として
・展示会、イベント:ブースの顔として商品やサービスを魅力的に紹介
入力電圧(V)AC100 50/60Hz メモリー8GB コントラスト比1200:1 解像度1920 × 1080 ピクセル(フルHD) 視野角上下 178°/左右 178° 使用CPUインテル(R) Core(TM) i3 プロセッサー スピーカー10W(5W+5W)ステレオスピーカー内蔵 動作湿度(%)10〜80(結露なきこと) 色(本体)ブラック 画面サイズ55インチ 搭載OSWindows11 待機電力(W)1以下(低電力スタンバイモード対応) 動作温度範囲(℃)-10 〜 +55 パネル広視野角 TFT液晶(LEDバックライト搭載) 最大表示色約1677万色 輝度(cd/m2)350
関連資料:(0.72MB) 取扱説明書:(1.28MB)
注意
※起動後の操作にキーボード・マウスが必要です。
※本製品にはキーボード・マウスは付属していません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥36,000 / 税込 ¥39,600
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥35,000 / 税込 ¥38,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥53,000 / 税込 ¥58,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする