スキットマン 冷蔵庫ピタッとファイル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 クロ 耐荷重(g)マグネット:110まで ※ファイル本体含まず 最大収納枚数(枚)ポケット1…A4書類 約20、ポケット2…A5書類 約5、ポケット3…A4書類 約8、ポケット4…A4書類 1 注文コード65319321 品番2931-BK
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は色・耐荷重・最大収納枚数など6種類から選べます 他の種類を見る

散らかりがちな冷蔵庫まわりをスッキリ整理!
収納物・インテリアに合わせて選べる3つのタイプと2つのカラー
書類整理タイプ 小物整理タイプ 郵便物整理タイプ

材質PP(本体)、マグネット クロ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)閉じた時…約320×262×20※マグネットを含む、見開き時…約H320×W517 最大収納枚数(枚)ポケット1…A4書類 約20、ポケット2…A5書類 約5、ポケット3…A4書類 約8、ポケット4…A4書類 1 耐荷重(g)マグネット:110まで ※ファイル本体含まず

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする