SAF-D-3 セーフロックPT雌ネジカプラーSUS316 フルネスジャパン 65319346 SAF-D-3 セーフロックPT雌ネジカプラーSUS316 フルネスジャパン 65319346

セーフロックPT雌ネジカプラーSUS316

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65319346 品番 SAF-D-3
参考基準価格(税別)¥40,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

セーフロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。
同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。
セーフロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。
全製品耐圧検査を行っております。

材質(本体)SUS316 寸法L(mm)89 呼び径(mm)80A 寸法B(mm)154 寸法C(Φmm)93 寸法F(Φmm)76 呼び径(inch)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする