キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの 収納ボックス/ケース
キングジムの 書類ケース
スキットマン 冷蔵庫ピタッとファイル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
シロ
耐荷重(g)
マグネット:150まで ※ファイル本体含まず
注文コード
65319366
品番
2951-W
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
色・耐荷重・最大収納枚数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
散らかりがちな冷蔵庫まわりをスッキリ整理!
収納物・インテリアに合わせて選べる3つのタイプと2つのカラー
書類整理タイプ 小物整理タイプ 郵便物整理タイプ
材質
PP(本体)、マグネット
色
シロ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
閉じた時…約205×260×34 ※マグネットを含む、見開き時…約H440×W260
収納量
ポケット1…長三サイズ封筒1枚、ハガキ1枚、ポケット2…各ポケット50g
耐荷重(g)
マグネット:150まで ※ファイル本体含まず