キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの ファイル
キングジムの リングファイル
レバ-リングファイル Dタイプ 青
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
65319400
品番
6883-B
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
リングに触れずに、ワンアクションのレバー操作でらくらく開閉。
色
青
サイズ
A4 ヨコ型
とじ厚(mm)
35
収納枚数(枚)
適正:350
グリーン購入法
適合