キングジム
キングジムの ノート・メモ
キングジムの ノート
キングジムの リングノート
リングノート テフレーヌ 9855 (B5) 26穴 カラー透明PP表紙
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
65319470
品番
9855TTE-P
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
リングが手にふれないから書きやすい!リーフの差替え・追加が可能!
付属品
ルーズリーフ15枚
幅(mm)
193
色
ピンク
サイズ
B5 タテ型
高さ(mm)
264
背幅(mm)
14
穴数
26穴
対応
ルーズリーフ:B5 26穴
材質(表紙)
カラー透明PP表紙
収納枚数(枚)
適正:30