リングノート テフレーヌ 9855 (B5) 26穴 カラー透明PP表紙

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 65319479 品番 9855TTE-T
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

リングが手にふれないから書きやすい!リーフの差替え・追加が可能!

付属品ルーズリーフ15枚 幅(mm)193 透明 サイズB5 タテ型 高さ(mm)264 背幅(mm)14 穴数26穴 対応ルーズリーフ:B5 26穴 材質(表紙)カラー透明PP表紙 収納枚数(枚)適正:30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする