MAX-A 075-A マックスロック雌ネジアダプターアルミニウム フルネスジャパン 65319635 MAX-A 075-A マックスロック雌ネジアダプターアルミニウム フルネスジャパン 65319635

マックスロック雌ネジアダプターアルミニウム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65319635 品番 MAX-A 075-A
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。
同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。
マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。
全製品耐圧検査を行っております。

材質(本体)アルミニウム 寸法L(mm)41 呼び径(mm)20A 寸法H(mm)28 寸法D(Φmm)32 呼び径(inch)3/4 寸法E(Φmm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする