ナカバヤシ
ナカバヤシの 歩行関連
ナカバヤシの 杖
ナカバヤシの 一本杖
スポーティータイプ 伸縮式ステッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65319898
品番
RQS-SP102BK
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
自分の身長に合わせて10段階調節可能。
柔らかいTPR樹脂グリップなので、地面からの衝撃を吸収し手首や腕の負担を和らげます。
安心・安全なSGマーク認定製品。
適合
杖先ゴム対象:RQS-GM1、RQS-GM3
材質
グリップ:TPR樹脂+ポリプロピレン、本体:アルミ、足ゴム:合成ゴム、ストラップ:ナイロン
色
ブラック
シャフト径(Φmm)
19
本体質量(kg)
0.35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×147×760〜990
注意
※<ご使用上の注意>
※つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。