絶縁トロリー タフトロM形コレクタ 3P 60A シングル 60A・100A 標準用

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65320178 品番LZM3-60C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥41,610 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

二重バネによりブラシを導体に押しつけているため、摺動がなめらかで、集電特性にすぐれています。
ブラシの着脱が容易です。
ブラシホルダ下部のクレビスが自由に動くため、コレクタアームの揺れが大きくても、ブラシ間の間隔は常に一定です。

質量(kg)1.1 定格(A)60(シングル) グリーン購入法適合
注意
※制御回路などには、コレクタをタンデム(横向きの場合はシングルコレクタを2個)でご使用ください。ただし、信号電圧が弱電仕様の場合には、ブラシ、導体が汚損しますと接触状態が悪くなり、電気的瞬時離線が発生しやすくなりますので、導体およびブラシ摺動面の定期的な清掃研磨を実施願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする