MAX-E 125-E マックスロックホースシャンクアダプターポリプロピレン フルネスジャパン 65320195 MAX-E 125-E マックスロックホースシャンクアダプターポリプロピレン フルネスジャパン 65320195

マックスロックホースシャンクアダプターポリプロピレン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65320195 品番MAX-E 125-E
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,030 販売価格(税込) ¥1,307
販売価格(税別) アウトレット
¥1,3981,188
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。
同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。
マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。
全製品耐圧検査を行っております。

寸法F(Φmm)24 寸法L(mm)102.5 寸法G(Φmm)32.8 寸法H(mm)42 寸法D(Φmm)45.5 材質(本体)ポリプロピレン 呼び径(mm)32A 呼び径(inch)1-1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする