商品単体画像
ビーカム
ビーカムの 暖房用品
ビーカムの パネルヒーター
ラウンド型遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター付き)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65320301
品番
RPH-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,678
販売価格(税別)
¥
6,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
(未使用時)115×500×115
高さ(mm)
(上部カバーなし)505
質量(g)
500
電源(V)
AC-100 50/60Hz
消費電力(W)
150
機能
(45度傾き自動停止)有
使用時寸法(mm)
450×650×450
温度調節
(足裏ヒーター)5段階
切タイマー
7段階