商品単体画像
ビーカム
ビーカムの 暖房用品
ビーカムの パネルヒーター
折りたたみ式遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター無し)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65320310
品番
OPH-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,280
販売価格(税別)
¥
4,800
バスケットに入れる
高さ(mm)
(上部カバーなし)500
電源(V)
AC-100 50/60Hz
消費電力(W)
140
機能
(45度傾き自動停止)有
使用時寸法(mm)
400×300×650
温度調節
5段階
切タイマー
6段階