MAX-D 100-D マックスロック雌ネジカプラーポリプロピレン フルネスジャパン 65320396 MAX-D 100-D マックスロック雌ネジカプラーポリプロピレン フルネスジャパン 65320396

マックスロック雌ネジカプラーポリプロピレン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65320396 品番 MAX-D 100-D
在庫数量:残り13点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,870 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別) アウトレット
¥1,9981,698

マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。
同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。
マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。
全製品耐圧検査を行っております。

寸法B(mm)62 寸法C(Φmm)37.5 寸法F(Φmm)26 寸法L(mm)61 材質(本体)ポリプロピレン 呼び径(mm)25A 呼び径(inch)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65320423
2022-01-05
用途:
配管整備
永大産業株式会社 様 (製造業)

整備修繕に使用しました。欲しいサイズがちょうどあったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする