【2026 SK SALE】ローラーキャビネットセット[72点](5段5引出し)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット レッド 注文コード65320407 品番SK37226RXR
参考基準価格(税別)¥260,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

自動車整備のスタンダードモデル
収納力に優れたSKX3805のローラーキャビネットを採用
75thロゴステッカー付き

仕様入組品番:SK37226RXT セット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-08/B3-10/B3-12/B3-13/B3-14/B3-17/B3-19/B3-21/B3-22●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08/B3L-10/B3L-12/B3L-14●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050/BE3-075/BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-05S/BT3-06S/BT3-08S/BT3-10S●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5/D1M2-6/D1M2-8●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1/D1P2-2/D1P2-3●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810/M5-1012/M5-1113/M5-1214/M5-1417/M5-1719/M5-2224●スパナ:S2-05507/S2-0810/S2-1012/S2-1113/S2-1214/S2-1417●モンキレンチ:WMA-250●ボールピンハンマ:PH45-323●プラスチックハンマ:K9-6●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●トレイ(2枚)●9.5sq.スイベルラチェットハンドル:BRSW3L●ドレンプラグキャッチャー:AEP-1419●インパクトドライバセット:SD6A●スプラッシュワイパー:YCW-100 レッド 入組点数72 差込角(sq.)9.5 ケース品番SKX3805
注意
※入組品番のみの販売は実施しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする