仕様入組品番:SK37227RXTセット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-08/B3-10/B3-12/B3-13/B3-14/B3-17/B3-19/B3-21/B3-22●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08/B3L-10/B3L-12/B3L-14●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050/BE3-075/BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-05S/BT3-06S/BT3-08S/BT3-10S●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5/D1M2-6/D1M2-8●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1/D1P2-2/D1P2-3●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810/M5-1012/M5-1113/M5-1214/M5-1417/M5-1719/M5-2224●スパナ:S2-05507/S2-0810/S2-1012/S2-1113/S2-1214/S2-1417●モンキレンチ:WMA-250●ボールピンハンマ:PH45-323●プラスチックハンマ:K9-6●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●トレイ(2枚)●9.5sq.スイベルラチェットハンドル:BRSW3L●ドレンプラグキャッチャー:AEP-1419●インパクトドライバセット:SD6A●スプラッシュワイパー:YCW-100色シルバー入組点数72差込角(sq.)9.5ケース品番SKX3805S