曜日別特売
SK59826XXBK 【2026 SK SALE】エキスパートセット[98点](3段3引出し・3段1引出し) KTC 65320459

【2026 SK SALE】エキスパートセット[98点](3段3引出し・3段1引出し)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セットブラック注文コード65320459品番SK59826XXBK
参考基準価格(税別)¥234,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

自動車整備のプロフェッショナルモデル
ケースはNEWモデルのSKX0223とSKX2613ワゴンのセット
75thロゴステッカー付き

仕様入組品番:SK59826XTセット内容●9.5sq.スイベルラチェットハンドル:BRSW3L●ドレンプラグキャッチャー:AEP-1419●オイルフィラーキャップオープナー:AE30●シリコーントレイ:D999TFLG●6.3sq.ソケット(六角):B2-05,B2-055,B2-06,B2-07,B2-08,B2-10,B2-12●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-10,B3-12,B3-13,B3-14,B3-15,B3-16,B3-17,B3-18,B3-19,B3-21,B3-22●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3-12,B3-14●9.5sq.プラグレンチ:B3A-14SP●9.5sq.プラグレンチ(薄肉タイプ):B3A-16SP●6.3sq.ソケットホルダー:EHB210●9.5sq.ソケットホルダー:EHB310●6.3sq.エクステンションバー:BE2-050,BE2-100●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●6.3sq.ラチェットハンドル:BR2E●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-04S,BT3-05S,BT3-06S,BT3-08S●9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T25,BT3-T27,BT3-T30,BT3-T40,BT3-T45●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1315,M5-1417,M5-1618,M5-1719,M5-2224●ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-08,MSR1A-10,MSR1A-12,MSR1A-13,MSR1A-14,MSR1A-17●ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ:BZ14-BA3●モンキレンチ:MWA-250●コンビハンマ:UD6-10●ハンディリムーバー 中サイズ:AP201-10A●ハンディリムーバー ナロウタイプ:AP201-N●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●トレイ(3枚):SK36721XT2ブラック入組点数98ケース品番SKX0223BK2,SKX2613BK
注意
※入組品番のみの販売は実施しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする