【2026 SK SALE】9.5sq.スタンダードセット[80点](3段3引出し)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット レッド 注文コード65320468 品番SK38026XR
参考基準価格(税別)¥123,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

ラチェットコンビネーションレンチ採用セット
モンキレンチやロッキングプライヤなど充実の入組点数80点
75thロゴステッカー付き

仕様入組品番:SK38026XT セット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-055,B3-06,B3-07,B3-08,B3-10,B3-12,B3-13,B3-14●9.5sq.ソケット(十二角):B3-17W,B3-19W,B3-21W,B3-22W●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-14,B3L-17●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-04S,BT3-05S,BT3-06S,BT3-08S,BT8-10S●9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T25,BT3-T27,BT3-T30,BT3-T40●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1417,M5-1719,M5-2224●ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MRS1A-08,MRS1A-10,MRS1A-12,MRS1A-13,MRS1A-14,MRS1A-17●ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ:BZ14-BA3●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●コンビハンマ:UD7-10●ロッキングプライヤ:130WR●ウォーターポンププライヤ:PJW-250●モンキレンチ:WMA-250●ネイル&ハンドブラシ:YTHB-100●トレイ(3枚) レッド 入組点数80 ケース品番SKX0223R
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする