MAX-B 075x050-B マックスロック雄ネジカプラーポリプロピレン フルネスジャパン 65320588 MAX-B 075x050-B マックスロック雄ネジカプラーポリプロピレン フルネスジャパン 65320588

マックスロック雄ネジカプラーポリプロピレン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(mm)20A×15A 呼び径(inch)3/4×1/2 注文コード65320588 品番MAX-B 075x050-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,080
この商品は呼び径など8種類から選べます 他の種類を見る

マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。
同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。
マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。
全製品耐圧検査を行っております。

寸法B(mm)56 寸法C(Φmm)32.6 寸法F(Φmm)14 寸法L(mm)47 材質(本体)ポリプロピレン 呼び径(mm)20A×15A 呼び径(inch)3/4×1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする