MAX-B 100-B マックスロック雄ネジカプラーポリプロピレン フルネスジャパン 65320606 MAX-B 100-B マックスロック雄ネジカプラーポリプロピレン フルネスジャパン 65320606

マックスロック雄ネジカプラーポリプロピレン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(mm)25A 呼び径(inch)1 注文コード65320606 品番MAX-B 100-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,360
この商品は呼び径など8種類から選べます 他の種類を見る

マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。
同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。
マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。
全製品耐圧検査を行っております。

寸法B(mm)62 寸法C(Φmm)37.5 寸法F(Φmm)23.5 寸法L(mm)61 材質(本体)ポリプロピレン 呼び径(mm)25A 呼び径(inch)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする